Non retournable

Thorn - Rail porteur - TECTON T 1500 WH IP64 - 22171660

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1501 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP64

  • matériau - acier

  • largeur - 69 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299518439

Réf. Sonepar

00019951843

Réf. Fournisseur

22171660

Marque

Thorn

longueur:

1501 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP64

matériau:

acier

largeur:

69 mm

hauteur:

60 mm

classe de protection:

I

pays de fabrication:

AUTRICHE

Rail porteur - TECTON T 1500 WH IP64 - Alimentation pour luminaires LED — 20°

Les Atouts de l'article:

Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en blanc. Profilé conducteur de courant avec 11 pôles intégrés. 5 câbles d’alimentation (5 x 2,5 mm²/16 A), 2 x 2 câbles (4 x 1,5 mm²/10 A) permettant l’intégration d’un éclairage de sécurité au moyen de deux circuits séparés et indépendants ainsi que 2 câbles (2 x 1,5 mm²/10 A) pour la ligne de commande. Raccordement électrique illimité sur toute la longueur du chemin lumineux. Un connecteur pré-monté permet une connexion électrique et mécanique sans outil des rails porteurs ainsi qu’une prise d’alimentation en continue dans la zone de jonction entre deux rails porteurs. Le manchon en polypropylène et TPE destiné à l’étanchéification de la zone de jonction entre deux rails porteurs est fourni. Raccordement sans outil au moyen du kit d’alimentation électrique. Note : Veuillez contacter votre conseiller lors d’une utilisation dans des environnements chimiquement contaminés, avec une humidité de l’air élevée ou soumise à de fortes condensations. Température ambiante : -20°C à +45°C. Dimensions : 1501 x 69 x 60 mm ; poids : 2,3 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn