Thorn - Rail porteur - TECTON T 3500 WH - 22128077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3501 mm
couleur - blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798114176
Réf. Sonepar
00019811417
Réf. Fournisseur
22128077
Marque
Thorn
longueur:
3501 mm
couleur:
blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
autre
distance variable des supports d'appareils:
Oui
nombre de conducteurs de câblage:
11
section transversale des conducteurs de câblage:
0 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
69 mm
hauteur:
60 mm
classe de protection:
I
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Rail porteur en tôle d'acier profilée revêtue de résine polyester blanche. 5 conducteurs (5 x 2,5mm²/16A) pour l'alimentation secteur ainsi 2 x 2 conducteurs (4 x 1,5mm²/10A) pour l'intégration d'un éclairage de secours sur base de 2 circuits indépendants l'un de l'autre plus 2 conducteurs (2 x 1,5mm²/10A) servant de ligne de commande. Raccordement sans outil par set d'alimentation électrique. Température ambiante : -20°C à +45°C. Dimensions: 3501 x 69 x 60 mm ; poids : 6,1 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


