Thorn - Rail porteur - TECTON T 4000 SR - 22065833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 4001 mm
couleur - argent
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798111724
Réf. Sonepar
00019811172
Réf. Fournisseur
22065833
Marque
Thorn
longueur:
4001 mm
couleur:
argent
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
autre
distance variable des supports d'appareils:
Oui
nombre de conducteurs de câblage:
11
section transversale des conducteurs de câblage:
0 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
69 mm
hauteur:
60 mm
classe de protection:
I
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Rail porteur en tôle d'acier profilée, couleur argent. 11 conducteurs logés dans un profilé conducteur intégré. 5 lignes d'alimentation secteur (5 x 2,5mm²/16A)et 2 x 2 conducteurs (4 x 1,5mm²/10A) pour l'intégration de l'éclairage de secours par 2 circuits indépendants et 2 conducteurs (2 x 1,5mm²/10A) servant de ligne de commande. Raccordement sans outil au moyen d'un set d'alimentation. Dimensions : 4001 x 69 x 60 mm ; poids : 6,9 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


