Thorn - Rail porteur - TRINOS T 1500 SR - 22170489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 85 mm
longueur - 1500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319376057
Réf. Sonepar
00019937605
Réf. Fournisseur
22170489
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
85 mm
longueur:
1500 mm
hauteur:
62 mm
ZUMTOBEL - TRINOS - Rail porteur argent
Les Atouts de l'article:
Rail porteur en aluminium extrudé, recouvert de peinture à la résine de polyester argent. Länge: 1500 mm. Non précâblé en atelier, jonctions mécaniques fournies. En cas d'utilisation du rail dans des environnements à forte sollicitation chimique, veuillez consulter votre conseiller. Dimensions : 1500 x 85 x 62 mm poids : 2,33 kg
Les Atouts de l'article:
Rail porteur en aluminium extrudé, recouvert de peinture à la résine de polyester argent. Länge: 1500 mm. Non précâblé en atelier, jonctions mécaniques fournies. En cas d'utilisation du rail dans des environnements à forte sollicitation chimique, veuillez consulter votre conseiller. Dimensions : 1500 x 85 x 62 mm poids : 2,33 kg



