fin de vie

Thorn - Rail porteur - TRINOS T 3000 SR - 22170492

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 85 mm

  • longueur - 3000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319376088

Réf. Sonepar

00019937608

Réf. Fournisseur

22170492

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

85 mm

longueur:

3000 mm

hauteur:

62 mm

ZUMTOBEL - TRINOS - Rail porteur argent

Les Atouts de l'article:

Rail porteur en aluminium extrudé, recouvert de peinture à la résine de polyester argent. Länge: 3000 mm. Non précâblé en atelier, jonctions mécaniques fournies. En cas d'utilisation du rail dans des environnements à forte sollicitation chimique, veuillez consulter votre conseiller. Dimensions : 3000 x 85 x 62 mm poids : 4,66 kg