Thorn - Rail porteur - TRINOS T 4000 WH - 22170488

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 85 mm
longueur - 4000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319376040
Réf. Sonepar
00019937604
Réf. Fournisseur
22170488
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
85 mm
longueur:
4000 mm
hauteur:
62 mm
ZUMTOBEL - TRINOS - Rail porteur blanc
Les Atouts de l'article:
Rail porteur en aluminium extrudé, recouvert de peinture à la résine de polyester blanc. Länge: 4000 mm. Non précâblé en atelier, jonctions mécaniques fournies. En cas d'utilisation du rail dans des environnements à forte sollicitation chimique, veuillez consulter votre conseiller. Dimensions : 4000 x 85 x 62 mm poids : 6,22 kg
Les Atouts de l'article:
Rail porteur en aluminium extrudé, recouvert de peinture à la résine de polyester blanc. Länge: 4000 mm. Non précâblé en atelier, jonctions mécaniques fournies. En cas d'utilisation du rail dans des environnements à forte sollicitation chimique, veuillez consulter votre conseiller. Dimensions : 4000 x 85 x 62 mm poids : 6,22 kg



