Thorn - Rail porteur - ZX SPM T V2A L2980 - 22173132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757445147
Réf. Sonepar
00019000639
Réf. Fournisseur
22173132
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
Rail porteur - ZX SPM T V2A L2980 - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Rail porteur en tôle d'acier inoxydable, courbé (V2A), adapté aux luminaires AMPHIBIA pour locaux humides. Dimensions : 2980 mm x 55 mm x 44 mm. Poids : 2,8 kg. Ne convient pas avec les luminaires ZX/ ZX2 !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Rail porteur en tôle d'acier inoxydable, courbé (V2A), adapté aux luminaires AMPHIBIA pour locaux humides. Dimensions : 2980 mm x 55 mm x 44 mm. Poids : 2,8 kg. Ne convient pas avec les luminaires ZX/ ZX2 !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


