Thorn - Rails normalisés PC REVOLUTION PI - LITECOM KNX Interface S - 22172349

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757051485

Réf. Sonepar

00019705148

Réf. Fournisseur

22172349

Marque

Thorn

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

AUTRICHE

Rails normalisés PC REVOLUTION PI - LITECOM KNX Interface S - Alimentation pour luminaires LED — version détection

Les Atouts de l'article:

L'interface LITECOM KNX relie les données de quatre modules de commande max. d'une installation LITECOM avec le système KNX. Le réseau ainsi que la connexion au module de commande LITECOM CCD sont paramétrés sur l'interface utilisateur de l'appareil. Les données d'adressage du module de commande sont chargées et les adresses de groupe importées de KNX depuis la configuration ETS5 (ETS5 ou supérieur) peuvent être associées à l’ambiance d’une pièce ou d’une zone. Cela permet une commande via le bouton-poussoir KNX ainsi que de différents éléments de commande.Rails normalisés PC avec unités de division de 1,5, y compris l'interface KNX et le logiciel implémenté.La connexion entre l'installation LITECOM et le système KNX est réalisée par le client. Conditions préalables au fonctionnement :- Mise à disposition d'un appareil compatible avec un navigateur (par exemple un ordinateur) pour afficher l'application Internet.- Présence d'une tension d'alimentation de 24 V DC (réf. : 22161814, non fournie).- Connexion sur le même réseau et via un câble Ethernet, de l’interface LITECOM KNX et de tous les appareils de commande LITECOM CCD devant être raccordés, ainsi que du routeur KNX-IP et de l'appareil d'affichage (par ex. ordinateur).- Accès au nom du consommateur et à la clé API du module de commande LITECOM CCD.- Présence d'une configuration KNX-ETS5 ou supérieure.- Mise à jour de la version de logiciel du LITECOM au niveau de version 3.0.0.- Mise en service des modules de commande KNX.- Possibilité d'exportation des adresses de groupes KNX nécessaires.- Router KNX-IP : l'adresse IP se trouve sur le bon réseau et celle-ci est connue.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn