Non retournable

Thorn - Rails porteurs - CONTUS T L1500 WH - 96635827

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 1520 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016183650

Réf. Sonepar

00019618365

Réf. Fournisseur

96635827

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

60 mm

longueur:

1520 mm

hauteur:

58 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Rails porteurs - CONTUS T L1500 WH - Alimentation pour luminaires LED

Les Atouts de l'article:

Goulottes en acier rouler-formé, avec finition à la peinture poudrée et laque polyester blanc. 5 lignes électriques de secteur (5 x 2,5mm²/16A) plus 2 x 2 conducteurs (4 x 1,5mm²/10A) pour intégrer un éclairage de secours en utilisant deux circuits isolés indépendamment, et 2 conducteurs ligne de contrôle (2 x 1,5mm²/10A). Connexion sans outils à l’aide d’un kit d’alimentation électrique.Dimensions : 1520 x 60 x 58 mmPoids : 2,9 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn