Thorn - Rails porteurs - CONTUS T L2000 WH - 96635828

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 60 mm
longueur - 2018 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5063016183667
Réf. Sonepar
00019618366
Réf. Fournisseur
96635828
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
60 mm
longueur:
2018 mm
hauteur:
58 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Rails porteurs - CONTUS T L2000 WH - Alimentation pour luminaires LED
Les Atouts de l'article:
Goulottes en acier rouler-formé, avec finition à la peinture poudrée et laque polyester blanc. 5 lignes électriques de secteur (5 x 2,5mm²/16A) plus 2 x 2 conducteurs (4 x 1,5mm²/10A) pour intégrer un éclairage de secours en utilisant deux circuits isolés indépendamment, et 2 conducteurs ligne de contrôle (2 x 1,5mm²/10A). Connexion sans outils à l’aide d’un kit d’alimentation électrique.Dimensions : 2018 x 60 x 58 mmPoids : 3,7 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Goulottes en acier rouler-formé, avec finition à la peinture poudrée et laque polyester blanc. 5 lignes électriques de secteur (5 x 2,5mm²/16A) plus 2 x 2 conducteurs (4 x 1,5mm²/10A) pour intégrer un éclairage de secours en utilisant deux circuits isolés indépendamment, et 2 conducteurs ligne de contrôle (2 x 1,5mm²/10A). Connexion sans outils à l’aide d’un kit d’alimentation électrique.Dimensions : 2018 x 60 x 58 mmPoids : 3,7 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


