Thorn - Réflecteur - HIPAK - REFRACTOR GEN3 SMALL - 96630821

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Réflecteur - HIPAK - REFRACTOR GEN3 SMALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • diamètre - 320 mm

  • hauteur/profondeur - 143 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HIPAK

EAN

5037319471714

Réf. Sonepar

00019947171

Réf. Fournisseur

96630821

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

matériau:

plastique

couleur:

autre

diamètre:

320 mm

hauteur/profondeur:

143 mm

THORN - HIPAK - Réflecteur

Les Atouts de l'article:

Réfracteur prismatique, accessoire pour le HiPak Génerations 2 et 3, compatible à Ø320 mm