nouveau

Thorn - Réflecteur lèche-mur - SLN2 WW REFL L500 - 22172288

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • longueur - 500 mm

  • largeur - 58 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757043787

Réf. Sonepar

00019704378

Réf. Fournisseur

22172288

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

autre

longueur:

500 mm

largeur:

58 mm

hauteur/profondeur:

66 mm

Réflecteur lèche-mur - SLN2 WW REFL L500 - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Réflecteur en aluminium, asymétrique, à haut pouvoir réfléchissant (x 1). Dimensions : 500 x 58 x 66 mm poids : 0,2 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn