Non retournable

Thorn - Réflecteur - TECTON LED CG OPTIC KIT L1000 SR (PAIR) - 22169321

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Réflecteur - TECTON LED CG OPTIC KIT L1000 SR (PAIR)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • longueur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709740266

Réf. Sonepar

00019974026

Réf. Fournisseur

22169321

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

aluminium

couleur:

argent

longueur:

1000 mm

largeur:

84 mm

hauteur/profondeur:

2 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

réflecteur perforé:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

Réflecteur - TECTON LED CG OPTIC KIT L1000 SR (PAIR) - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Optique apparente CG en aluminium thermopoudré argent composée de deux ailes de réflecteur pour réduire le facteur UGR : on obtient ainsi TECTON C High-Efficiency UGR < 19 et TECTON C High-Output UGR < 22. L'optique CG est optimisée pour les luminaires TECTON C WideBeam. Montage pour l'optique apparente CG par clip Add-on sur les embouts du luminaire à LED. Dimensions : 1000 x 84 x 2 mm poids : 0,7 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn