Thorn - Réflecteur - TECTON LED REFL WW L1000 WH - 22169324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - asymétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - aluminium
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709740297
Réf. Sonepar
00019974029
Réf. Fournisseur
22169324
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
asymétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
1000 mm
largeur:
84 mm
hauteur/profondeur:
2 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
réflecteur perforé:
Non
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Réflecteur de rechange en aluminium blanc, encliquetable sans outil sur le luminaire (montage possible sur les deux côtés). Les embouts du réflecteur sont à commander séparément. Dimensions : 1000 x 84 x 2 mm. Poids : 0,3 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


