Thorn - Réflecteur - TECTON LED REFL WW L1500 BK - 22170787

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
matériau - aluminium
couleur - noir
longueur - 1498 mm
largeur - 84 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319443100
Réf. Sonepar
00019944310
Réf. Fournisseur
22170787
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
matériau:
aluminium
couleur:
noir
longueur:
1498 mm
largeur:
84 mm
hauteur/profondeur:
2 mm
Réflecteur - TECTON LED REFL WW L1500 BK - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Réflecteur de rechange en aluminium noir, encliquetable sans outil sur le luminaire (montage possible sur les deux côtés). Les embouts du réflecteur sont à commander séparément. Dimensions : 1498 x 84 x 2 mm. Poids : 0,5 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Réflecteur de rechange en aluminium noir, encliquetable sans outil sur le luminaire (montage possible sur les deux côtés). Les embouts du réflecteur sont à commander séparément. Dimensions : 1498 x 84 x 2 mm. Poids : 0,5 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


