Non retournable

Thorn - Réflecteur - TECTON LED REFL WW L1500 WH - 22169325

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Réflecteur - TECTON LED REFL WW L1500 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709740303

Réf. Sonepar

00019974030

Réf. Fournisseur

22169325

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

asymétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

longueur:

1498 mm

largeur:

84 mm

hauteur/profondeur:

2 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

réflecteur perforé:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

Réflecteur - TECTON LED REFL WW L1500 WH - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Réflecteur de rechange en aluminium blanc, encliquetable sans outil sur le luminaire (montage possible sur les deux côtés). Les embouts du réflecteur sont à commander séparément. Dimensions : 1498 x 84 x 2 mm. Poids : 0,5 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn