Thorn - Réflecteur TECTON Refl RSR 35/49/80 ASYM - 59000478

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Réflecteur TECTON Refl RSR 35/49/80 ASYM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 1470 mm

  • largeur - 144 mm

  • hauteur/profondeur - 41 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798805289

Réf. Sonepar

00019880528

Réf. Fournisseur

59000478

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

longueur:

1470 mm

largeur:

144 mm

hauteur/profondeur:

41 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Réflecteur opt. pour rayonnages - Réflecteur TECTON Refl RSR 35/49/80 ASYM

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour la famille TECTON. Réflecteur opt. pour rayonnages 35/49/80 W en Aluminium anodisé, semi-mat. Dimensions : 1470 mm x 144 mm x 41 mm. Poids : 0,54 kg