fin de vie

Thorn - Réflecteur TECTON Refl RSR 49/80 SYMM - 59000361

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Réflecteur TECTON Refl RSR 49/80 SYMM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 1470 mm

  • largeur - 148 mm

  • hauteur/profondeur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798796839

Réf. Sonepar

00019879683

Réf. Fournisseur

59000361

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

longueur:

1470 mm

largeur:

148 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Réflecteur - Réflecteur TECTON Refl RSR 49/80 SYMM

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour la famille TECTON. Réflecteur 49/80 W en Aluminium anodisé, semi-mat. Dimensions : 1470 mm x 148 mm x 50 mm. Poids : 0,54 kg