Thorn - Réglette à LED pour chemin lumineux - TEC C 16k-8TW L20 WB DT6 WH - 70473004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 15490 lm
puissance du système - 123.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709846647
Réf. Sonepar
00019984664
Réf. Fournisseur
70473004
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
15490 lm
puissance du système:
123.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1997 mm
largeur:
60 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau:
acier
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Oui
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
95 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
123.8...123.8 W
efficacité lumineuse:
125 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.97
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
85 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Chemin lumineux TECTON LED linéaire, énergétiquement efficace avec 64 Mid-Power LED haute performance par segment ; luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED pour la durabilité écologique et l'usage économe. Durée de vie des LED de 50 000 h avec une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Luminaire à répartition extensive symétrique (wide beam). Rendu des couleurs Ra > 80. Concept de lentilles fendues pour réduire l'éblouissement perçu. Lentilles à recouvrement en PMMA (résistant au fendillement jusqu'à IK07) permettant une protection IP50 pour les LED et l'optique. Équipement tout-en-un : réglette, lampe et réflecteur combinés en un produit unique permettant une réglette à LED 100 % continue sans raccord. Aspect soigné et discret sur le rail porteur. Niveau de gradation préréglé à 15 % pour le régime DC. Luminaire à LED pour chemins lumineux en tôle d'acier laqué à la résine de polyester, blanc. Grande souplesse de pose, installation mécanique et électrique sans outil ; fixation par encliquetage avec deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail porteur TECTON. Exempt de rayonnement ultraviolet et infrarouge. Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone. Note : en cas d'utilisation dans des atmosphères à forte charge chimique, veuillez consulter un conseiller. Dimensions : 1997 x 60 x 85 mm. Poids : 2,8 kg. Luminaire équipé de deux couleurs de lumière 827/865 posées en alternance sur chaque élément à lentille. Puissance totale (tirer SVP) ; commande du luminaire avec deux adresses DALI comme dispositif DALI type 6 (DT6), autorisant le réglage individuel de la luminosité de chaque canal, le mélange de chaque couleur de lumière permet l'ajustage de la couleur, sachant que le flux maximum est atteint lorsque les deux canaux sont sur 100 %, la température moyenne de couleur étant alors de 4120 K ; toute modification de la température de couleur entraîne un flux lumineux réduit, la tolérance de couleur par canal à LED (MacAdam initial) : 3 ; flux lumineux des luminaires 2700 K = 7400 lm, flux lumineux des luminaires 6500 K = 8090 lm, flux lumineux des luminaires à 2700 K et 6500 K sur 100 % = 15 490 lm. Température ambiante des luminaires : de -20 °C à +25 °C.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


