Thorn - Réglette à LED pour chemin lumineux - TECTON MIREL LED5500-Z40 L1500 LDO WH - 42190670

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 54.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
longueur - 1498 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757304765
Réf. Sonepar
00019000732
Réf. Fournisseur
42190670
Marque
Thorn
puissance du système:
54.9 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
1498 mm
largeur:
60 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
54.9...54.9 W
efficacité lumineuse:
101 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.97
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
85 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire pour chemin lumineux TECTON MIREL LED linéaire, énergétiquement efficace en tôle d'acier profilé revêtu de laque polyester blanc. Puissance du luminaire: 54,9 W, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 70 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Efficacité lumineuse du luminaire: 101 lm/W. Flux lumineux du luminaire: 5530 lm. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K (Spectre Zumtobel). Luminaire pour chemin lumineux à LED avec 4 Mid-Power LED haute performance par segment de lentilles. Guidage du flux par combinaison réflecteur-lentilles offrant un design unique du chemin lumineux et des avantages techniques tels que des facteurs UGR très réduits pour une surface de sortie lumineuse très petite. Le réflecteur à lentille permet d'obtenir un UGR <19 et une luminance de <3000 cd/m². Équipement tout-en-un : réglette, lampe et réflecteur combinés en un produit unique. Support de base du chemin lumineux à LED en tôle d'acier laqué à la résine polyester, blanc. Grande souplesse de pose, installation mécanique et électrique sans outil ; fixation par encliquetage avec deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail porteur TECTON. Exempt de rayonnement ultraviolet et infrarouge. Résistance aux impacts : IK03. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 1498 x 60 x 85 mm poids : 2,5 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


