fin de vie

Thorn - Réglette à LED pour chemin lumineux - TRINOS LED3700-865 L1000 VWB LDE WH - 42186772

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3670 lm

  • puissance du système - 24.1 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299067340

Réf. Sonepar

00019906734

Réf. Fournisseur

42186772

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

3670 lm

puissance du système:

24.1 W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1000 mm

largeur:

63 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

26.1...26.1 W

efficacité lumineuse:

153 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.92

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

51 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - TRINOS - Réglette à LED pour chemin lumineux 26,1W 3450lm 4000K DALI blanc

Les Atouts de l'article:

Réglette à LED pour chemin lumineux TRINOS efficace en énergie avec 64 LED par segment, de puissance moyenne et hautement performantes. En combinaison avec les trois composants d'étanchéité TRINOS correspondants (profilé d’étanchéité, cache et embouts d'étanchéité) : degré de protection IP65 pour l'ensemble du système de chemin lumineux. Puissance du luminaire: 24,1 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED, pour une durabilité écologique et une exploitation économique. Durée de vie des LED 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Efficacité lumineuse du luminaire: 152 lm/W. Flux lumineux du luminaire: 3670 lm (cache d'étanchéité pris en compte). Luminaire à répartition ultra-extensive (Very Wide Beam). Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 6500 K. Concept de lentille de diffraction réduisant l'éblouissement perçu. Niveau de gradation pour le régime DC préréglé sur 15 %. Luminaire à LED pour chemin lumineux en tôle d'acier, laqué recouvert d’une laque à la résine polyester de couleur blanc. Montage mécanique et électrique sans outils sur le rail porteur TRINOS. Réglage de phase sur le connecteur. Pas de rayonnement ultra-violet et infrarouge. Température ambiante : -20°C à +40°C Luminaire avec câble exempt d'halogène. Résistance IK aux chocs mécaniques pour l'ensemble du chemin lumineux : IK07. Note : contacter votre conseiller pour l'utilisation dans des environnements chimiques, à forte humidité ou condensation, ou soumis à de fortes fluctuations de température, ou pour des projets sans silicone.. Certifié par l’institut Fraunhofer aux classes de pureté BPF E et F (domaine CNC). Autorisé dans des environnements où l'on peut s'attendre à un dépôt de poussière conductrice sur le luminaire (EN 60598-2-24). Dimensions : 1000 x 63 x 51 mm. Poids : 1,5 kg.