nouveau

Thorn - Réglette à LED pour chemin lumineux - ZX MIREL 4000-840 L1525 EVG WH - 42189885

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 27.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • longueur - 1526 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757170926

Réf. Sonepar

00019717092

Réf. Fournisseur

42189885

Marque

Thorn

puissance du système:

27.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1526 mm

largeur:

91 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

27.4...27.4 W

efficacité lumineuse:

148 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.96

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

57 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette à LED pour chemin lumineux - ZX MIREL 4000-840 L1525 EVG WH - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 20° — 4000K — Ra>80

Les Atouts de l'article:

Réglette nécessaire lors de la remise à niveau des luminaires à grille ZX avec lampes conventionnels par des chemins lumineux ZX. Puissance des luminaires : 27,4 W, avec convertisseur LED. Durée de vie des LED : 50 000 h avec diminution du flux lumineux jusqu'à 90 % de la valeur initiale. La tolérance de couleur (MacAdam initial) est de 3. Rendement lumineux des luminaires : 148 lm/W. Flux lumineux des luminaires : 4060 lm. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Chemin lumineux à LED avec 4 LED Mid-Power haute efficacité par segment de lentille. Le guidage de la lumière via la combinaison réflecteur-lentilles offre un design de chemin lumineux unique en son genre et des avantages techniques avec des valeurs UGR particulièrement réduites pour des surfaces de sorties lumineuses très petites. Le réflecteur à lentilles permet une valeur UGR < 19. Solution tout-en-un : la réglette, la lampe et le réflecteur sont combinés en un seul produit. Installation mécanique et électrique sans outil au moyen de la technique CLIX ; sélection des phases sur le connecteur. Pas de rayonnement ultra-violet et infrarouge. Résistance aux chocs : IK03. Température ambiante : -20°C à +30°C. Câblage du luminaire sans halogène. Dimensions : 1526 x 91 x 57 mm ; poids : 2,2 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn