Thorn - Réglette continue LINARIA LED1500-840 L608 PM LDE SR - 42190114

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Réglette continue LINARIA LED1500-840 L608 PM LDE SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1490 lm
Voir les options disponibles2240 lm
Voir les options disponibles2990 lm
Voir les options disponibles3710 lm
Voir les options disponibles4450 lm

longueur:

608 mm
Voir les options disponibles908 mm
Voir les options disponibles1208 mm
Voir les options disponibles1508 mm
Voir les options disponibles1808 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1490 lm

  • puissance du système - 12.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016693920

Réf. Sonepar

00019669392

Réf. Fournisseur

42190114

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

1490 lm

puissance du système:

12.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

608 mm

largeur:

30 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

12.5...12.5 W

efficacité lumineuse:

119 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.85

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

67 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - LINARIA - Réglette individuelle 12,5W 1490lm 4000K DALI argent - Réglette continue LINARIA LED1500-840 L608 PM LDE SR

Les Atouts de l'article:

Réglette individuelle à LED pour le montage apparent et en suspension. Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur réalisé en variante TBTS. Optique primaire et secondaire assurant la résolution parfaite des points lumineux et simultanément la composante indirecte pour l'éclairage du plafond. Réglette individuelle à LED énergétiquement efficace favorisant le respect de l'environnement et un usage économe. Puissance du luminaire: 12,5 W ; durée de vie des LED de 100000 h avec une diminution du flux lumineux à 85 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Flux lumineux du luminaire: 1490 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 119 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Réglette individuelle en aluminium extrudé, thermopoudré aluminium argenté de qualité. Pour le montage en suspension, commander séparément 1 cache-piton LINARIA, 1 câble d'alimentation transparent et 2 suspensions par câble par luminaire.Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 608 x 30 x 67 mm. Poids : 0,8 kg