Thorn - Réglette LED pour chemin lumineux - TECTON C LED8000-840 L1500 NB IVG WH - 42183326

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Réglette LED pour chemin lumineux - TECTON C LED8000-840 L1500 NB IVG WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1498 mm

  • largeur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709740204

Réf. Sonepar

00019974020

Réf. Fournisseur

42183326

Marque

Thorn

puissance du système:

1 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1498 mm

largeur:

60 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage fourni:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

85 mm

Indoor - Réglette LED pour chemin lumineux - TECTON C LED8000-840 L1500 NB IVG WH

Les Atouts de l'article:

Réglette pour chemin lumineux à LED TECTON linéaire, énergétiquement efficace avec 64 Mid-Power LED haute performance par segment. , avec , pour la durabilité écologique et l'usage économe. Durée de vie des LED de h avec une diminution du flux lumineux à % de la valeur initiale.... Luminaire à distribution symétrique étroite (narrow beam). Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Concept de lentilles fendues pour réduire l'éblouissement perçu. Lentilles à recouvrement en PMMA (résistant au fendillement jusqu'à IK07) permettant une protection IP50 pour les LED et l'optique. Équipement tout-en-un : réglette, lampe et réflecteur combinés en un produit unique permettant une réglette à LED 100 % continue sans raccord. Aspect soigné et discret sur le rail porteur. Luminaire à LED pour chemins lumineux en tôle d'acier, laqué laqué à la résine de polyester blanc. Grande souplesse de pose, installation mécanique et électrique sans outil ; fixation par encliquetage avec deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail porteur TECTON. Exempt de rayonnement ultraviolet et infrarouge. Température ambiante : -20°C à +35°C Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone. Note : en cas d'utilisation dans des atmosphères à forte sollicitation chimique, veuillez prendre contact avec votre conseiller. Dimensions : 1498 x 60 x 85 mm. Poids : 2,2 kg.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn