🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Thorn - Réglette ligne lumin. LED LYNXactivated - SLOIN slim B RGBW-LYA L2003 PC/PCO - 42190353

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Réglette ligne lumin. LED LYNXactivated - SLOIN slim B RGBW-LYA L2003 PC/PCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 63.9 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • longueur - 2003 mm

  • variation DALI - Non

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757207875

Réf. Sonepar

00019000662

Réf. Fournisseur

42190353

Marque

Thorn

puissance du système:

63.9 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

2003 mm

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

95 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

48

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

63.9...63.9 W

couleur de la lumière:

RGB

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.99

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

38 mm

hauteur/profondeur:

51 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette ligne lumin. LED LYNXactivated - SLOIN slim B RGBW-LYA L2003 PC/PCO - Câble pour raccordement de luminaires — 4000K — Ra>80

Les Atouts de l'article:

Réglette ligne lumin. LED LYNXactivated ; Luminaire avec teintes de lumière RGBW (rouge, vert, bleu, blanc), 4000 K en Ra > 80. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 2003 x 38 x 51 mm poids : 1,9 kg. SLOIN slim se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète, un intégrateur système pour LYNXactivated est donc nécessaire.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn