Thorn - Réglette pour chemin lumineux - CONTUS 5200-840 L1000 NB HF WH - 96635818

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5370 lm

  • puissance du système - 35.7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757037236

Réf. Sonepar

00019000269

Réf. Fournisseur

96635818

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

5370 lm

puissance du système:

35.7 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

longueur:

1000 mm

largeur:

60 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

35.7...35.7 W

efficacité lumineuse:

150 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

71 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette pour chemin lumineux - CONTUS 5200-840 L1000 NB HF WH - Accessoire pour installation d’éclairage — 5370 lm — 35.7W — 4000K — Ra>80 — IP20

Les Atouts de l'article:

Un luminaire à rangée continue linéaire, économique en énergie, avec 64 LED mi-puissance hautement efficaces par module et une distribution lumineuse faisceau intensif. Flux fixe Driver. Corps : tôle de acier revêtue d’une finition laquée en polyester, blanc. Classe électrique I, IP20, IK07. Solution tout en un : la réglette d’éclairage, la lampe et le réflecteur sont combinés en un produit pour fournir une ligne de lumière LED 100 % continue, sans espaces ou interruptions. La conception du luminaire est totalement adaptée à la goulotte pour créer un système unifié. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K.Obtenez conseil auprès de votre représentant local si vous avez l’intention d’utiliser le luminaire dans des environnements qui contiennent des polluants chimiques.Dimensions : 1000 x 60 x 71 mmPuissance du luminaire: 35,7 WFlux lumineux du luminaire: 5370 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 150 lm/WPoids : 1,43 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn