Thorn - Réglette pour chemin lumineux - CONTUS 8000-840 L1500 WB HF WH - 96635809

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 8060 lm
puissance du système - 52.3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 253.209 kg CO2 eq.
EAN
9010757037144
Réf. Sonepar
00019703714
Réf. Fournisseur
96635809
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
8060 lm
puissance du système:
52.3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
longueur:
1498 mm
largeur:
60 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
52.3...52.3 W
efficacité lumineuse:
154 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.97
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
71 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Un luminaire à rangée continue linéaire, économique en énergie, avec 64 LED mi-puissance hautement efficaces par module et une distribution lumineuse faisceau large. Flux fixe Driver. Corps : tôle de acier revêtue d’une finition laquée en polyester, blanc. Classe électrique I, IP20, IK07. Solution tout en un : la réglette d’éclairage, la lampe et le réflecteur sont combinés en un produit pour fournir une ligne de lumière LED 100 % continue, sans espaces ou interruptions. La conception du luminaire est totalement adaptée à la goulotte pour créer un système unifié. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K.Obtenez conseil auprès de votre représentant local si vous avez l’intention d’utiliser le luminaire dans des environnements qui contiennent des polluants chimiques.Dimensions : 1498 x 60 x 71 mmPuissance du luminaire: 52,3 WFlux lumineux du luminaire: 8060 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 154 lm/WPoids : 2,13 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


