Non retournable

Thorn - Réglette pour ligne lumineuse à LED - EQL B 927-65 HFIX L1250 - 96633575

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Réglette pour ligne lumineuse à LED - EQL B 927-65 HFIX L1250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 28.1 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1247 mm

  • variation DALI - Oui

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299176318

Réf. Sonepar

00019000190

Réf. Fournisseur

96633575

Marque

Thorn

puissance du système:

28.1 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1247 mm

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

22

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

36

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

28.1...28.1 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

58 mm

hauteur/profondeur:

64 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

1.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

11.31

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette pour ligne lumineuse à LED - EQL B 927-65 HFIX L1250 - Accessoire pour installation d’éclairage — 6500K — Ra>90

Les Atouts de l'article:

Réglette Equaline.. Commander séparément le profilé avec le diffuseur, le jeu d’embouts et les accessoires d’installation. Uniquement pour une installation individuelle. Classe électrique I. Luminaire câblé sans halogène. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur (tunable) 2700-6500 K.Equaline se compose d'un profilé, d'une réglette à LED, d'un diffuseur et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.Dimensions : 1247 x 58 x 64 mmPoids : 1,38 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn