Thorn - Réglette pour ligne lumineuse à LED - EQL B 927-65 HFIX L1750 - 96633577

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 37.1 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1747 mm
variation DALI - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299176332
Réf. Sonepar
00019000192
Réf. Fournisseur
96633577
Marque
Thorn
puissance du système:
37.1 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1747 mm
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
pays de fabrication:
AUTRICHE
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Oui
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
22
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
36
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
37.1...37.1 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
58 mm
hauteur/profondeur:
64 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
1.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
9.97
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette Equaline.. Commander séparément le profilé avec le diffuseur, le jeu d’embouts et les accessoires d’installation. Uniquement pour une installation individuelle. Classe électrique I. Luminaire câblé sans halogène. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur (tunable) 2700-6500 K.Equaline se compose d'un profilé, d'une réglette à LED, d'un diffuseur et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.Dimensions : 1747 x 58 x 64 mmPoids : 1,83 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


