Thorn - Réglette pour ligne lumineuse à LED - SLOIN B 830 L500 HE WW - 59013499

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 500 mm
avec détecteur de mouvement - Non
type de connexion - borne automatique
montage mural - Non
adapté pour le montage suspendu - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757160927
Réf. Sonepar
00019716092
Réf. Fournisseur
59013499
Marque
Thorn
longueur:
500 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
pays de fabrication:
AUTRICHE
largeur:
58 mm
hauteur/profondeur:
66 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette pour ligne lumineuse à LED ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Pour une configuration système SLOTLIGHT Infinity, les réflecteurs doivent être commandés séparément. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 500 x 58 x 66 mm poids : 0,64 kg. SLOIN se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


