Thorn - Réglette pour ligne lumineuse à LED - SLOIN slim B 827 EVG L1000 PC/PCO - 42188789

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 19.7 W
longueur - 993 mm
variation DALI - Non
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 24
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5063016079694
Réf. Sonepar
00019607969
Réf. Fournisseur
42188789
Marque
Thorn
puissance du système:
19.7 W
longueur:
993 mm
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
24
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
36
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
60
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
19.7...19.7 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.91
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
38 mm
hauteur/profondeur:
51 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette pour ligne lumineuse à LED ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 2700 K. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 993 x 38 x 51 mm poids : 0,8 kg. SLOIN slim se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


