fin de vie

Thorn - Reglette pour ligne lumineuse a LED - SLOT - SLOIN B 830 L1750 MC LDE WHM - 42187285

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Reglette pour ligne lumineuse a LED - SLOT - SLOIN B 830 L1750 MC LDE WHM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 47 W

  • flux lumineux utile - 8257 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

9010299217813

Réf. Sonepar

00019921781

Réf. Fournisseur

42187285

Marque

Thorn

puissance du système:

47 W

flux lumineux utile:

8257 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

puissance de lampe acceptée:

47...47 W

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à une suspension:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

variation en fonction de la commande:

Non

pas de variation:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

21

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

35

protection contre l'incendie « D »:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

facteur de puissance (cos phi):

0.97

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

84 mm

longueur:

1750 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - SLOT - Réglette pour ligne lumineuse à LED 47W DALI blanc