fin de vie

Thorn - Réglette pour ligne lumineuse à LED - SLOT - SLOIN slim B 830 L1750 MC LDE SRG - 42187545

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Réglette pour ligne lumineuse à LED - SLOT - SLOIN slim B 830 L1750 MC LDE SRG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 36.1 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1750 mm

  • variation DALI - Oui

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299220424

Réf. Sonepar

00019000124

Réf. Fournisseur

42187545

Marque

Thorn

puissance du système:

36.1 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1750 mm

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

21

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

35

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

36.1...36.1 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

facteur de puissance (cos phi):

0.96

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

40 mm

hauteur/profondeur:

56 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - SLOT - Réglette pour ligne lumineuse à LED 36,1W DALI argent

Les Atouts de l'article:

Réglette pour ligne lumineuse à LED Minicell convertisseur à LED, Luminaire pilotable via DALI , réflecteurs Minicell en plastique avec. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 1750 x 40 x 56 mm poids : 1,65 kg. SLOIN se compose d'un canal, d'une réglette à LED avec réflecteurs Minicell et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.