Thorn - Réglette pour ligne lumineuse à LED - SLOT - SLOIN slim B 840 L1500 MC LDE SRG - 42187549

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3920 lm
puissance du système - 31.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 152.702 kg CO2 eq.
EAN
9010299220462
Réf. Sonepar
00019000128
Réf. Fournisseur
42187549
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
3920 lm
puissance du système:
31.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1500 mm
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Oui
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
21
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
35
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
31.2...31.2 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.94
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
40 mm
hauteur/profondeur:
56 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette pour ligne lumineuse à LED Minicell convertisseur à LED, Luminaire pilotable via DALI , réflecteurs Minicell en plastique avec. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 1500 x 40 x 56 mm poids : 1,45 kg. SLOIN se compose d'un canal, d'une réglette à LED avec réflecteurs Minicell et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.


