Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thorn - Réglette pour ligne lumineuse LED - SLOIN B 830 L250 HE WW - 59013496

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Réglette pour ligne lumineuse LED - SLOIN B 830 L250 HE WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • type de connexion - borne automatique

  • appareillage fourni - Non

  • appareil de commande échangeable - Oui

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757160897

Réf. Sonepar

00019716089

Réf. Fournisseur

59013496

Marque

Thorn

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

régulation constante du flux lumineux:

Non

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

compatible IFTTT:

Non

Réglette pour ligne lumineuse LED - SLOIN B 830 L250 HE WW - Accessoire pour installation d?éclairage

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn