Thorn - Rénovation LE FE B 2/28 M600L12 4600-840 LENS EVG - 42189849

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Rénovation LE FE B 2/28 M600L12 4600-840 LENS EVG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

4540 lm
Voir les options disponibles2810 lm
Voir les options disponibles2950 lm
Voir les options disponibles2970 lm
Voir les options disponibles3510 lm
Voir les options disponibles3700 lm
Voir les options disponibles3820 lm
Voir les options disponibles4160 lm
Voir les options disponibles4630 lm
Voir les options disponibles4840 lm
Voir les options disponibles5620 lm
Voir les options disponibles5730 lm
Voir les options disponibles6810 lm
Voir les options disponibles7030 lm
Voir les options disponibles7320 lm
Voir les options disponibles7800 lm
Voir les options disponibles9250 lm
Voir les options disponibles9680 lm

longueur:

1172 mm
Voir les options disponibles571 mm
Voir les options disponibles1158 mm
Voir les options disponibles1160 mm
Voir les options disponibles1438 mm
Voir les options disponibles1440 mm
Voir les options disponibles1472 mm
Voir les options disponibles1522 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4540 lm

  • puissance du système - 27.9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 72000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Refurbishment Kits

EAN

9010757160125

Réf. Sonepar

00019716012

Réf. Fournisseur

42189849

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

4540 lm

puissance du système:

27.9 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

72000 h

longueur:

1172 mm

efficacité lumineuse:

163 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

17

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

75 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

70 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

23

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

38

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

27.9...27.9 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.94

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

271 mm

hauteur/profondeur:

44 mm

longueur d’encastrement:

1198 mm

largeur d'encastrement:

298 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

39 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - Refurbishment Kits - Refurbishment Kit 27,9W 4540lm 4000K blanc - Rénovation LE FE B 2/28 M600L12 4600-840 LENS EVG

Les Atouts de l'article:

Utilisation dans la rénovation en remplacement des luminaires à lampes fluorescentes conventionnels et dans une rénovation sur mesure pour une intégration parfaite dans l’installation d’origine. Module d’éclairage universel avec Guidage de la lumière via une optique à lentilles et un réflecteur carré.. Prévu pour une installation sans outil en tant que luminaire de rénovation pour les vasques de luminaires existantes. Au sein de la famille de luminaires Mirel & Miral, permet une interchangeabilité 1:1 du point de vue de la technique d'éclairage [flux lumineux, IRC, UGR, etc.] ; 1:1 du point de vue mécanique et 1:1 du point de vue électrique. Puissance du luminaire: 27,9 W, ballast électronique avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 72000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 70 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 4540 lm. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Boîtier en tôle d'acier blanche, peu sensible aux salissures et facile à nettoyer ; luminaire avec raccordement électrique par l’extérieur.. Efficacité lumineuse du luminaire: 163 lm/W. Répartition sans éblouissement de l’éclairage avec UGR < 19 et L65 < 1500 cd/m² ou UGR < 22 conformément à la norme EN 12464-1, Dimensions : 1172 x 271 x 44 mm, poids : 4,4 kg. Pour la remise à niveau des câblages sans halogène. Pour luminaire aux dimensions : 1198 x 298 x 53 mm ; 2/T16.