Non retournable

Thorn - Serre-fils - TECTON TZ IP64 - 22171659

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 55 mm

  • longueur - 68 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299518415

Réf. Sonepar

00019951841

Réf. Fournisseur

22171659

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

55 mm

longueur:

68 mm

hauteur:

29 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Serre-fils - TECTON TZ IP64 - Alimentation pour luminaires LED — IP64

Les Atouts de l'article:

Serre-fils pour module d’entrée TECTON TE/TE L500 IP64 et module de sortie TECTON TA/TA-F IP64 en tôle d'acier galvanisée. Avec dispositif de serrage des câbles d'alimentation intégré Dimensions : 68 x 55 x 29 mm. Poids : 0,09 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn