Thorn - Set acoustique - AA LF3 D/I L12 WH - 22172254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 802 mm
longueur - 1164 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757043190
Réf. Sonepar
00019704319
Réf. Fournisseur
22172254
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
802 mm
longueur:
1164 mm
hauteur:
37 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Set acoustique - AA LF3 D/I L12 WH - Accessoire acoustique Light Fields III L12 assurant une forte absorption du bruit pour plafonniers/suspendus
Les Atouts de l'article:
Accessoire acoustique efficace pour Light Fields III Plafonniers et luminaires suspendus L12. Pour absorber le son direct venant du bas ainsi que le son réfléchi par les murs et les plafonds. Panneau constitué d'un non-tissé moulé en PET de grande qualité et ignifugé (B-s1,d0), en gris chiné. Protection discrète des bords dans le design plat Light Fields III en blanc. Profilé porteur sur la partie supérieure en blanc. Fixation simple et sans outil sur le luminaire individuel après prémontage. Il n'est pas nécessaire de démonter les luminaires individuels déjà montés. Dimensions : 1164 x 802 x 37 mm poids : 2,6 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Accessoire acoustique efficace pour Light Fields III Plafonniers et luminaires suspendus L12. Pour absorber le son direct venant du bas ainsi que le son réfléchi par les murs et les plafonds. Panneau constitué d'un non-tissé moulé en PET de grande qualité et ignifugé (B-s1,d0), en gris chiné. Protection discrète des bords dans le design plat Light Fields III en blanc. Profilé porteur sur la partie supérieure en blanc. Fixation simple et sans outil sur le luminaire individuel après prémontage. Il n'est pas nécessaire de démonter les luminaires individuels déjà montés. Dimensions : 1164 x 802 x 37 mm poids : 2,6 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


