Thorn - Set acoustique - AA LF3 D/I L15 SR - 22172258

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

  • largeur - 802 mm

  • longueur - 1446 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757043237

Réf. Sonepar

00019704323

Réf. Fournisseur

22172258

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

argent

largeur:

802 mm

longueur:

1446 mm

hauteur:

37 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Set acoustique - AA LF3 D/I L15 SR - Accessoire acoustique Light Fields III L15 assurant une forte absorption du bruit pour plafonniers/suspendus

Les Atouts de l'article:

Accessoire acoustique efficace pour Light Fields III Plafonniers et luminaires suspendus L15. Pour absorber le son direct venant du bas ainsi que le son réfléchi par les murs et les plafonds. Panneau constitué d'un non-tissé moulé en PET de grande qualité et ignifugé (B-s1,d0), en gris chiné. Protection discrète des bords dans le design plat Light Fields III en argent. Profilé porteur sur la partie supérieure en blanc. Fixation simple et sans outil sur le luminaire individuel après prémontage. Il n'est pas nécessaire de démonter les luminaires individuels déjà montés. Dimensions : 1446 x 802 x 37 mm poids : 3,1 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn