Thorn - Sortie de câbles argentée - TECTON TA SR - 22065868

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
nombre de conducteurs - 11
section nominale - 0 mm²
couleur - argent
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798111755
Réf. Sonepar
00019811175
Réf. Fournisseur
22065868
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
nombre de conducteurs:
11
section nominale:
0 mm²
couleur:
argent
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Sortie de câbles argentée en tôle d'acier profilée pour le raccordement électrique du chemin lumineux. Borniers à enfichage pour 5 lignes d'alimentation secteur, 2 x 2 lignes d'alimentation de secours et 2 lignes de commande. Embouts inclus dans la livraison. Dimensions : 114 x 63 x 56 mm ; poids : 0,68 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


