Thorn - Sortie relais (DALI) arm. de distr. - ED-4RUKS - 22169939

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
largeur en nombre de modules - 6
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709854383
Réf. Sonepar
00019985438
Réf. Fournisseur
22169939
Marque
Thorn
couleur:
blanc
largeur en nombre de modules:
6
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
AUTRICHE
Sortie relais (DALI) arm. de distr. - ED-4RUKS - Borne LED extérieure robuste pour cheminements — IP20 — version DALI
Les Atouts de l'article:
Module de sortie relais DALI destiné à la commande de luminaires et d'autres appareils électriques de 230/240 V maximum. Le module dispose côté sortie de 4 contacts à relais commutables séparément. Chaque contact est conçu pour courant total et maximal de 10 A (pour cosj=1). Le raccordement des appareils électriques et de l'alimentation réseau et DALI côté entrée se fait au moyen de bornes à vis. En cas de panne de l'alimentation réseau, les relais relâchent. Boîtier blanc en matière plastique, polycarbonate ignifuge - exempt d'halogène. Montage en coffret ou armoire électrique sur rail normalisé 35 mm, température ambiante admissible de 0 à 50 ºC. Degré de protection IP20, dimensions : 90 x 105 x 58 mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Module de sortie relais DALI destiné à la commande de luminaires et d'autres appareils électriques de 230/240 V maximum. Le module dispose côté sortie de 4 contacts à relais commutables séparément. Chaque contact est conçu pour courant total et maximal de 10 A (pour cosj=1). Le raccordement des appareils électriques et de l'alimentation réseau et DALI côté entrée se fait au moyen de bornes à vis. En cas de panne de l'alimentation réseau, les relais relâchent. Boîtier blanc en matière plastique, polycarbonate ignifuge - exempt d'halogène. Montage en coffret ou armoire électrique sur rail normalisé 35 mm, température ambiante admissible de 0 à 50 ºC. Degré de protection IP20, dimensions : 90 x 105 x 58 mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


