Thorn - Sortie relais (DALI) encastrée - ED-1RUK - 22169938

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - BULGARIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709854338

Réf. Sonepar

00019985433

Réf. Fournisseur

22169938

Marque

Thorn

couleur:

blanc

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

BULGARIE

Sortie relais (DALI) encastrée - ED-1RUK - Alimentation pour luminaires LED — 50° — IP20 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Module de sortie relais DALI destiné à la commande de luminaires avec des tensions de 230/240 V maximum. Le module dispose côté sortie d'un contact à relais pilotable. Ce contact est conçu pour supporter un courant maximal de 4A (pour cosj=1). L'alimentation se fait uniquement via la ligne de commande DALI (pas de raccordement sur secteur) pour une consommation de courant de 20 mA (10 charges DALI). En cas de panne de l'alimentation réseau, le relais relâche. Le raccordement des consommateurs et de la ligne de commande DALI côté entrée se fait par des câbles sortants. L'entrée via DALI supporte des tensions parasites de 230/240 V. Boîtier blanc en matière plastique, polycarbonate ignifuge - exempt d'halogène. Le montage de l'appareil se fait par la charge à commuter ou dans les luminaires, les plafonds ou les caniveaux électriques à une température ambiante admissible de 0 à 50 °C. Degré de protection IP20 ; dimensions : 41 x 30 x 11 mm ; poids : 0,1 kg.??????????????????

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn