Thorn - Support de fixation - PUNCH 3 ASYM WALL BRACKET WH - 96667068

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Support de fixation - PUNCH 3 ASYM WALL BRACKET WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • couleur - blanc

  • largeur - 15 mm

  • longueur - 422 mm

  • hauteur - 73 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319506737

Réf. Sonepar

00019950673

Réf. Fournisseur

96667068

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

couleur:

blanc

largeur:

15 mm

longueur:

422 mm

hauteur:

73 mm

pays de fabrication:

BULGARIE

Support de fixation - PUNCH 3 ASYM WALL BRACKET WH - Support de montage pour luminaires

Les Atouts de l'article:

Paire de supports muraux pour les luminaires asymétriques Punch.Dimensions : 422 x 15 x 73 mmPoids : 0,75 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn