Thorn - Suspension à câble - CR2 ASY Length 2000 - 22171381

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - autre
pays de fabrication - SERBIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299181770
Réf. Sonepar
00019918177
Réf. Fournisseur
22171381
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
autre
pays de fabrication:
SERBIE
Suspension à câble - CR2 ASY Length 2000 - Câble pour raccordement de luminaires — 2.13 m
Les Atouts de l'article:
Accessoires de montage pour la suspension par câble des modèles CRAFT II performance et CRAFT II plus. La livraison se compose d'un rail, d'un câble et de vis de fixation. Grâce à cet accessoire, le luminaire peut être suspendu jusqu'à une hauteur de 2,13 m.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Accessoires de montage pour la suspension par câble des modèles CRAFT II performance et CRAFT II plus. La livraison se compose d'un rail, d'un câble et de vis de fixation. Grâce à cet accessoire, le luminaire peut être suspendu jusqu'à une hauteur de 2,13 m.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


