Thorn - Suspension à câble d´acier - DRAHTSEILABH SET 1,8x2000 BK - 60280062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - noir
hauteur - 2000 mm
diamètre - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318637051
Réf. Sonepar
00019863705
Réf. Fournisseur
60280062
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
noir
hauteur:
2000 mm
diamètre:
2 mm
Les Atouts de l'article:
Suspension à câble d´acier (Set) comprenant : un dôme de suspension noir ; un câble d'acier diamètre de 1,8 mm, longueur de 2000 ; un système de suspension breveté pour le réglage en continu de la hauteur, une fixation pour le système de suspension breveté soit au niveau du plafond, soit au niveau du rail conducteur ; charge maximale : 20 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


