🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Suspension à câble d´acier - DRAHTSEILABH SET 1,8x2000 WH - 60280061

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 2000 mm

  • diamètre - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318637037

Réf. Sonepar

00019863703

Réf. Fournisseur

60280061

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

2000 mm

diamètre:

2 mm

Suspension à câble d´acier - DRAHTSEILABH SET 1,8x2000 WH - Câble pour raccordement de luminaires

Les Atouts de l'article:

Suspension à câble d´acier (Set) comprenant : un dôme de suspension blanc ; un câble d'acier diamètre de 1,8 mm, longueur de 2000 ; un système de suspension breveté pour le réglage en continu de la hauteur, une fixation pour le système de suspension breveté soit au niveau du plafond, soit au niveau du rail conducteur ; charge maximale : 20 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn