Thorn - Suspension à câble d´acier - DRAHTSEILABH SET 1,8x5000 WH - 60280063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - blanc
hauteur - 5000 mm
diamètre - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318637068
Réf. Sonepar
00019863706
Réf. Fournisseur
60280063
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
5000 mm
diamètre:
2 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Suspension à câble d´acier - DRAHTSEILABH SET 1,8x5000 WH - Câble pour raccordement de luminaires
Les Atouts de l'article:
Suspension à câble d´acier (Set) comprenant : un dôme de suspension blanc ; un câble d'acier diamètre de 1,8 mm, longueur de 5000 ; un système de suspension breveté pour le réglage en continu de la hauteur, une fixation pour le système de suspension breveté soit au niveau du plafond, soit au niveau du rail conducteur ; charge maximale : 20 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Suspension à câble d´acier (Set) comprenant : un dôme de suspension blanc ; un câble d'acier diamètre de 1,8 mm, longueur de 5000 ; un système de suspension breveté pour le réglage en continu de la hauteur, une fixation pour le système de suspension breveté soit au niveau du plafond, soit au niveau du rail conducteur ; charge maximale : 20 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


