Non retournable

Thorn - Suspension à câble d´acier (kit) - SUP2 TRACK H SUS-PENSION KIT 90CORNER - 22169688

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 39 mm

  • longueur - 38 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709802513

Réf. Sonepar

00019980251

Réf. Fournisseur

22169688

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

39 mm

longueur:

38 mm

hauteur:

54 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Suspension à câble d´acier (kit) - SUP2 TRACK H SUS-PENSION KIT 90CORNER - Jonction pour rails triphasés — 2 m

Les Atouts de l'article:

Suspension à câble d´acier (kit) pour jonction d'angle destinée au montage en susênsion du profilé à rail conducteur TBTS SUPERSYTEM H, comprenant un cache-piton blanc, un câble acier et une suspension brevetée avec réglage progressif de la hauteur ; encastrable dans les rainures du profilé ; longueur du câble d'acier : 2 m ; charge de traction maximale : 20 kg Note : câble de suspension indispensable tous les 2 m.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn