Non retournable

Thorn - Suspension à câble - LINARIA LED SUSP ASI1 - 22162137

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Suspension à câble - LINARIA LED SUSP ASI1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • hauteur - 2000 mm

  • diamètre - 1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709201408

Réf. Sonepar

00019920140

Réf. Fournisseur

22162137

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

autre

hauteur:

2000 mm

diamètre:

1 mm

pays de fabrication:

SERBIE

Suspension à câble - LINARIA LED SUSP ASI1 - Câble pour raccordement de luminaires

Les Atouts de l'article:

Suspension à câble pour luminaire LINARIA LB. Le set comprend : 2 fixations au plafond, 2 câbles de suspension de 1000 mm de longueur

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn