Thorn - Suspension à câble - ONDA2 AST2 - 22169364

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - aluminium

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 36 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167195399

Réf. Sonepar

00019719539

Réf. Fournisseur

22169364

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

aluminium

longueur:

2000 mm

hauteur:

36 mm

diamètre:

195 mm

pays de fabrication:

SERBIE

Suspension à câble - ONDA2 AST2 - Alimentation pour luminaires LED — 2 m

Les Atouts de l'article:

Suspension par câble pour la famille de produits ONDARIA LED. Accessoires composés de 3 câbles de 2 m. Raccordement par bornier. Plaque support et cache-piton Ø 191 mm x 36 mm en plastique blanc. Câbles d'alimentation non fournis à commander séparément. Hauteur minimale de fixation : 400 mm (D590/D870) ou 800 mm (D1150). Poids : 0,8 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn